항목 | 다중 차단 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT |
핸들 타입 | 레버 작동 |
최대. 압력 | 30의 PSI |
전체 높이 | 3" |
전체 길이 | 2.375 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
밸브 디자인 | 3- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
6749 | 1 / 4 " | ₩ 87,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.