항목 | 유압 커플러 바디 |
본체 재질 | 황동 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | 평원 |
유량 | 18gpm |
한센 인터체인지 | 96-S31 |
길이 | 3 1 / 16 " |
잠금 장치 | 함께 나사 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | 6125-12 |
파이프 크기 NPT | 3/4 |
봉 | 플러시 페이스 |
씰 재질 | 부나 N |
씰 타입 | 플러시 페이스 |
끄다 | 두 |
슬리브 소재 | 강철 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 3 / 4 "-14 |
타입 | 커플러 암컷 하프 |
밸브 디자인 | 멋진 |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 씰 타입 | 몸 사이즈 | 마감재 | 스레드 크기 | 타입 | 밸브 디자인 | 유량 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100-S5-16B | 캡 티브 밸브 | 1" | XNUMX가 크롬 아연 | 1 "-11-1 / 2 | 커플러 (본체) | 관형 밸브 | 40gpm | - | ₩ 403,147 | ||
5100-S5-20B | 플러시 페이스 | 1.25 " | 평원 | 1-1/4"-11-1/2 | 커플러 암컷 하프 | 멋진 | 75gpm | 4" | ₩ 750,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.