항목 | 유압 동력 장치 |
내장 기능 | 조정 가능한 릴리프 밸브 |
완전 부하 암페어 | 14.6 / 7.3A |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
최대. 압력 | 1630의 PSI |
설치 | 수직선 |
공칭 흐름 | 4.5gpm |
전체 높이 | 29 " |
전체 길이 | 21 " |
전체 폭 | 14 " |
상 | 3 |
압력 포트 | 3/4 형 -16 (SAE 8) |
저장 용량 | 10 갤런 |
반항 항 | 3/4 형 -16 (SAE 8) |
RPM | 1800 |
전압 | 230 / 460 VAC |
선박 중량 (kg) | 90.72 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8413600040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.