그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -4 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 1 / 4 " |
길이 | 1.96 " |
스레드 NPT | 1 / 4-18 |
타입 | 재사용 가능한 남성 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 대시 크기 | 마감재 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4412-2-4S | -4 | 아연 Dicromate | 3 / 16 " | 1.68 " | ₩ 13,982 | |
4412-4-4S | -4 | 아연 Dicromate | 3 / 16 " | 1.87 " | ₩ 12,372 | |
4412-4-6S | -6 | 아연 Dicromate | 5 / 16 " | 2.13 " | ₩ 16,730 | |
4412-6-6S | -6 | 아연 Dicromate | 5 / 16 " | 2.13 " | ₩ 16,030 | |
4412-6-8S | -8 | 아연 Dicromate | 13 / 32 " | 2.48 " | ₩ 25,095 | |
4412-8-10S | -10 | 아연 Dicromate | 1 / 2 " | 2.88 " | ₩ 37,537 | |
4412-8-8S | -8 | 아연 Dicromate | 13 / 32 " | 2.73 " | ₩ 25,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.