그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 직진 |
여성 JIC 크기 (인치) | 9 / 16-18 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.4 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 7 / 16-20 |
최대 일의 압박감 | 4000 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC-여성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 어댑터 유형 | 마감재 | 피팅 재료 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J10CBO | 직진 | 평원 | 316 스테인레스 스틸 | 1.89 " | 7 / 8-14 | 3000의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 71,872 | |
J12CBO | 직진 | 평원 | 316 스테인레스 스틸 | 2.06 " | 1-1/16-12 | 3000의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 102,585 | |
J4-4CBO | 직진 | 평원 | 316 스테인레스 스틸 | 1.42 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 55,562 | |
J4CBO | 직진 | 평원 | 316 스테인레스 스틸 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 24,062 | |
J5-4CBO | 직진 | 평원 | 316 스테인레스 스틸 | 1.42 " | 1 / 2-20 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 41,632 | |
J6-6CBO | 직진 | 평원 | 316 스테인레스 스틸 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 36,207 | |
J6CBO | 직진 | 평원 | 316 스테인레스 스틸 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 32,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.