그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(M) NPT 크기 (인치) | 3 / 8-18 |
어댑터 유형 | 육각 니플 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
피팅 재료 | 탄소강 |
길이 | 1.45 " |
최대 일의 압박감 | 8000 PSI |
나사 유형 | 수 NPT-수 NPT |
UPC | 678146098580 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 피팅 재료 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2083-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1.96 " | 5000의 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 16,485 | |
2083-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 2.34 " | 4000 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 31,640 | |
2083-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1.45 " | 9500 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 7,017 | |
2083-6-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1.45 " | 8000 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 10,167 | |
2083-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1.89 " | 6000 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 11,602 | |
2083-20-20S | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 2.48 " | 3000의 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 37,397 | |
2083-6-2S | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1.45 " | 8000 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 11,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.