그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | GS 시리즈 스파이더 |
각도 오정렬 | 0.9도 |
축 오정렬 | +0.070" ~ -0.027" |
클램핑 스타일 허브 최대. 속도 | 4750 RPM |
색상 | 빨간색 |
커플링 볼트 크기 | M8 |
입방 인치 | 7.0449화 |
치수 CL | 0.12 " |
디멘션 HD | 3.15 " |
치수 TH | 0.16 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.12 " |
동적 비틀림 강성 | 190151in.-lbs./rad |
보어를 통한 길이 | 1.77 " |
잠금 장치 스타일 허브 최대. 속도 | 9550 RPM |
자재 | 우레탄 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +0.070 -0.027" |
맥스. 구경 | 1.75 " |
RPM | 4750 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | -40도 화씨 248도까지 |
최대. 토크 | 5752 인치-파운드 |
최소 구경 | 고체 |
공칭 토크 | 2876 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -30도 화씨 194도까지 |
외부 Dia. | 3.15 " |
방사형 오정렬 | 0.005 " |
방사상 강성 | 25146 인치-파운드 |
나사산 직경 | 5 / 16 "-18 |
인치당 나사산 | 5 / 16 "-18 |
고정 나사 크기 | 5 / 16-18 |
나사 스타일 커플링 위치 크기 설정 | 0.59 " |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 0.59 " |
나사 스타일 허브 최대 설정. 속도 | 5950 RPM |
해안 경도 | 쇼어 A |
속도 | 4750 RPM |
스파이더 외경 | 3.15 " |
거미 크기 | 38 |
거미 두께(치수 W) | 0.71 " |
거미 유형 | GS |
정적 비틀림 강성 | 63366in.-lbs./rad |
재고 있음 크기 | 14 ~ 55 |
스타일 | 고체 |
온도 | -30 ~ 194 화씨 |
온도. 범위 | -40 ~ 248 화씨 |
두께 | 0.71 " |
UPC | 685144672575 |
음량 | 7.0449 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 거미 크기 | 자재 | 색상 | 공칭 토크 | 스파이더 TYPE | 스타일 | 방사상 강성 | 커플링 볼트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | 우레탄 | 노란색 | 2345 인치-파운드 | GS | 고체 | 13887 인치-파운드 | M8 | ₩ 99,680 | ||
68514467252 | 24 | 우레탄 | 노란색 | 309.8 인치-파운드 | GS | 고체 | 8458 인치-파운드 | M6 | ₩ 47,625 | RFQ
| |
68514467254 | 28 | 우레탄 | 노란색 | 840.8 인치-파운드 | GS | 고체 | 10173 인치-파운드 | M8 | ₩ 52,920 | RFQ
| |
68514467253 | 24 | 우레탄 | 빨간색 | 531 인치-파운드 | GS | 고체 | 14630 인치-파운드 | M6 | ₩ 47,625 | RFQ
| |
68514467261 | 48 | 우레탄 | 빨간색 | 4646 인치-파운드 | GS | 고체 | 33890 인치-파운드 | M10 | ₩ 132,287 | RFQ
| |
68514467255 | 28 | 우레탄 | 빨간색 | 1416 인치-파운드 | GS | 고체 | 18288 인치-파운드 | M8 | ₩ 52,920 | RFQ
| |
68514467251 | 19 | 우레탄 | 빨간색 | 150.5 인치-파운드 | GS | 고체 | 11487 인치-파운드 | M6 | ₩ 37,072 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.