그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(F) NPT 크기 | 1-1/2 - 11-1/2 |
(M) NPT 크기 (인치) | 2-11-1 / 2 |
어댑터 유형 | 감속기 부싱 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.75 " |
최대 일의 압박감 | 1500 PSI |
나사 유형 | 수 NPT-암 NPT |
UPC | 678146051820 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081-12-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.17 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 20,020 | |
2081-12-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.17 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 12,967 | |
2081-16-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.36 " | 3000의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 20,405 | |
2081-4-2S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 0.85 " | 5000의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 6,737 | |
2081-6-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 0.85 " | 4500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 7,752 | |
2081-8-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.1 " | 4500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 12,547 | |
2081-8-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.1 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 12,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.