그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 90도 엘보, 스위블 |
여성 JIC 크기 (인치) | 7 / 16-20 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 0.66 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 7 / 16-20 |
최대 일의 압박감 | 5500 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC-여성 JIC 스위블 |
UPC | 678146051578 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2071-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.88 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 JIC-여성 JIC 스위블 | ₩ 20,580 | |
2071-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.96 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 JIC-여성 JIC 스위블 | ₩ 26,390 | |
2071-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.38 " | 1-1/16-12 | 3000의 PSI | 남성 JIC-여성 JIC | ₩ 45,290 | |
2071-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.82 " | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 남성 JIC-여성 JIC | ₩ 65,257 | |
2071-5-5S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1" | - | 5000 | 남성 JIC | ₩ 35,665 | |
2071-10-10S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.5 " | - | 3000 | 남성 JIC | ₩ 24,850 | |
2071-20-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.2 | - | 2000 | 남성 JIC | ₩ 142,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.