그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 90도 엘보, 스위블 |
여성 JIC 크기 (인치) | 1-1/16-12 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 2.38 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 1-1/16-12 |
최대 일의 압박감 | 3000의 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC-여성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2071-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.88 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 남성 JIC-여성 JIC 스위블 | ₩ 21,910 | |
2071-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.96 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 남성 JIC-여성 JIC 스위블 | ₩ 26,477 | |
2071-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.66 " | 7 / 16-20 | 5500 PSI | 남성 JIC-여성 JIC 스위블 | ₩ 20,335 | |
2071-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.82 " | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 남성 JIC-여성 JIC | ₩ 65,485 | |
2071-5-5S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1" | - | 5000 | 남성 JIC | ₩ 36,277 | |
2071-10-10S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.5 " | - | 3000 | 남성 JIC | ₩ 25,077 | |
2071-20-20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.2 | - | 2000 | 남성 JIC | ₩ 141,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.