그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 2.5 " |
남성 ORS 크기 (인치) | 3 / 4 "-16 |
남성 SAE 크기 (인치) | 3 / 4 "-16 |
최대 일의 압박감 | 4000 |
나사 유형 | 남성 JIC |
UPC | 468927257622 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | KR |
모델 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
203102-4-4S | 1.8 | 5000 | 남성 JIC | ₩ 31,920 | |
203102-6-6S | 2.1 | 4000 | 남성 JIC | ₩ 23,660 | |
203102-10-10S | 2.9 " | 3000 | 남성 JIC | ₩ 57,575 | |
203102-16-16S | 3.3 | 2500 | 남성 JIC | ₩ 103,635 | |
203102-12-12S | 2.85 " | 3000 | 여성 JIC | ₩ 52,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.