그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 1.66 |
남성 ORS 크기 (인치) | 1 / 8 "-27 |
남성 SAE 크기 (인치) | 7 / 16 "-20 |
최대 일의 압박감 | 5000 |
나사 유형 | 남성 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | KR |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2030-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.1 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 22,715 | |
2030-4-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.12 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 15,890 | |
2030-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.12 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 27,580 | |
2030-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.66 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 31,412 | |
2030-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 3.32 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 42,367 | |
2030-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 3.62 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 69,387 | |
2030-4-5S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.14 | - | 5000 | 남성 NPT | ₩ 100,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.