플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON 2030-4-6S 유압 호스 어댑터, Sae 37 수 Sae 37 수 Nptf 수 탄소강 | AD9XYM 4VRE4

EATON 2030-4-6S 유압 호스 어댑터, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male 탄소강

재고 있음 있음
항목: AD9XYM 모델: 2030-4-6S교차 참조: 4VRE4

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 16,800 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 호스 어댑터
(M) NPT 크기 (인치)1 / 4-18
어댑터 유형
마감재 XNUMX가 크롬 아연
피팅 재료강철
길이2.12 "
남성 JIC 크기 (인치)9 / 16-18
최대 일의 압박감7000 PSI
나사 유형남성 JIC에 남성 NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.06
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7307995045
원산지US

제품 변형

프로덕트모델마감재 길이남성 JIC 크기 (인치)최대 일의 압박감나사 유형가격
EATON 2030-4-4S 유압 호스 어댑터, Sae 37 수 Sae 37 수 Nptf 수 탄소강 | AD9XYL 4VRE3 2030-4-4SXNUMX가 크롬 아연2.1 "7 / 16-208500 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 22,942
EATON 2030-6-6S 유압 호스 어댑터, Sae 37 수 Sae 37 수 Nptf 수 탄소강 | AD9XYN 4VRE5 2030-6-6SXNUMX가 크롬 아연2.12 "9 / 16-187000 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 28,140
EATON 2030-8-8S 유압 호스 어댑터, Sae 37 수 Sae 37 수 Nptf 수 탄소강 | AD9XYP 4VRE6 2030-8-8SXNUMX가 크롬 아연2.66 "3 / 4-166000 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 31,640
EATON 2030-12-12S 유압 호스 어댑터, Sae 37 수 Sae 37 수 Nptf 수 탄소강 | AD9XYQ 4VRE7 2030-12-12SXNUMX가 크롬 아연3.32 "1-1/16-124000 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 46,847
EATON 2030-16-16S 유압 호스 어댑터, Sae 37 수 Sae 37 수 Nptf 수 탄소강 | AD9XYR 4VRE8 2030-16-16SXNUMX가 크롬 아연3.62 "1-5/16-123500의 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 70,402
EATON 2030-2-4S 유압 호스 어댑터, Sae 37 수 Sae 37 수 Nptf 수 탄소강 | AH8RNE 38YP58 2030-2-4SXNUMX가 크로메이트 아연1.66-5000남성 NPT₩ 31,482
EATON 2030-4-5S 유압 호스 어댑터, Sae 37 수 Sae 37 수 Nptf 수 탄소강 | AH8RNF 38YP59 2030-4-5SXNUMX가 크로메이트 아연2.14-5000남성 NPT₩ 102,567

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON 2030-4-6S 유압 호스 어댑터, Sae 37 Male Sae 37 Male Nptf Male 탄소강
₩ 16,800 /단위