그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(M) NPT 크기 (인치) | 3 / 4-14 |
어댑터 유형 | 90도 팔꿈치 |
마감재 | 평원 |
피팅 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
길이 | 1.59 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 3 / 4-16 |
최대 일의 압박감 | 5000의 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC에 남성 NPT |
UPC | 466286781055 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | CN |
모델 | 어댑터 유형 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-8-8SS | 90도 팔꿈치 | 1.47 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ₩ 113,890 | |
2024-4-6SS | 90도 팔꿈치 | 1.09 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | - | RFQ
|
2024-12-16SS | 90도 팔꿈치 | 1.78 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | ₩ 435,330 | |
2024-8-4SS | 90도 팔꿈치 | 1.47 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 297,885 | |
2024-16-12SS | 90도 팔꿈치 | 1.97 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ₩ 578,602 | |
2024-16-16SS | 팔꿈치 | 1.97 " | 1-5/16-12 | 4000 PSI | ₩ 295,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.