그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(F) NPT 크기 | 1-11-1 / 2 |
어댑터 유형 | 직진 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 2.35 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 1-5/16-12 |
최대 일의 압박감 | 2500 PSI |
나사 유형 | 여성 NPT-남성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.39 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | 여성 NPT-남성 JIC | ₩ 12,705 | |
2022-4-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.4 " | 9 / 16-18 | 4500 PSI | 여성 NPT-남성 JIC | ₩ 11,952 | |
2022-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.46 " | 9 / 16-18 | 3500의 PSI | 여성 NPT-남성 JIC | ₩ 12,425 | |
2022-6-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.56 " | 3 / 4-16 | 3500의 PSI | 여성 NPT-남성 JIC | ₩ 21,525 | |
2022-8-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.69 " | 9 / 16-18 | 3500의 PSI | 여성 NPT-남성 JIC | ₩ 32,112 | |
2022-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.79 " | 3 / 4-16 | 3500의 PSI | 여성 NPT-남성 JIC | ₩ 23,187 | |
2022-8-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.89 " | 7 / 8-14 | 3500의 PSI | 여성 NPT-남성 JIC | ₩ 29,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.