그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 플랜지 피팅 |
암호 | 61 |
연결 유형 | 압착 가능 |
대시 크기 | 20 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
플랜지 크기 | 1-1 / 4 " |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 5.28 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 재료 | 피팅 타입 | 호스 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BA12FJA12 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 12 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 3 / 4 " | 유압 호스 피팅 | 3.43 " | ₩ 12,215 | ||
1BA16FJA16 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 16 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 1" | 유압 호스 피팅 | 3.74 " | ₩ 16,747 | ||
1BA20FJA20 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 20 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 1-1 / 4 " | 유압 호스 피팅 | 4.44 " | ₩ 25,497 | ||
ente, | 크림프, 암 JIC 스위블 | 16 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 90도 팔꿈치 | 1" | 유압 호스 피팅 | 3.56 " | ₩ 18,410 | ||
1AAA10FJA10 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 10 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 5 / 8 " | 유압 호스 피팅 | 2.94 " | ₩ 81,655 | ||
06906E - 104 | 함께 나사 | 4 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 탄소강 | 남성 NPT 스트레이트 | 5 / 16 " | 유압 호스 피팅 | 2.04 " | ₩ 26,547 | ||
06906E - 106 | 함께 나사 | 6 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 탄소강 | 남성 NPT 스트레이트 | 5 / 16 " | 유압 호스 피팅 | 2.03 " | ₩ 30,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.