그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -6 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 90도 팔꿈치 |
호스 | 1 / 4 " |
JIC 스레드 (인치) | 9 / 16-18 |
길이 | 2" |
나사 각도 (Deg.) | 37 |
타입 | 크림프, 암 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 재료 | 호스 | 내부 Dia. | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA10FJB10 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 10 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 5 / 8 " | - | 2.7 " | - | ₩ 95,235 | ||
1AA4FJB4 | 크림프, 암 JIC | -4 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 4 " | - | 1.84 " | - | ₩ 39,777 | ||
1AA5FJB4 | 크림프, 암 JIC | -5 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 4 " | - | 1.92 " | - | ₩ 57,680 | ||
1AA6FJB6 | 크림프, 암 JIC | -6 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 3 / 8 " | - | 2.21 " | - | ₩ 40,372 | ||
1AA8FJB6 | 크림프, 암 JIC | -8 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 3 / 8 " | - | 2.42 " | - | ₩ 60,270 | ||
1AA8FJB8 | 크림프, 암 JIC | -8 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 2 " | - | 2.59 " | - | ₩ 47,827 | ||
1AA10FJB8 | 크림프, 암 JIC | -10 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 2 " | - | 2.78 " | - | ₩ 73,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.