항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -6 |
마감재 | 아연 Dicromate |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 90도 팔꿈치 |
호스 | 5 / 16 " |
JIC 스레드 (인치) | 9 / 16-18 |
길이 | 2.13 " |
나사 각도 (Deg.) | 37 |
타입 | 재사용 가능한 암 JIC 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 마감재 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190261 - 12S | -12 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 5 / 8 " | 3.74 " | ₩ 125,667 | ||
190261 - 16S | -16 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 7 / 8 " | 3.55 " | ₩ 199,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.