항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -16 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 90도 팔꿈치 |
호스 | 7 / 8 " |
JIC 스레드 (인치) | 1-5/16-12 |
길이 | 3.55 " |
나사 각도 (Deg.) | 37 |
타입 | 재사용 가능한 암 JIC 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 마감재 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190261 - 6S | -6 | 아연 Dicromate | 5 / 16 " | 2.13 " | ₩ 66,465 | ||
190261 - 12S | -12 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 5 / 8 " | 3.74 " | ₩ 125,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.