EATON 103-1010 모터 유압 4.6 Cu In/rev 4 볼트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 모터 |
배수량 | 4.6 구리 In./Rev. |
플랜지 마운트 | 볼트 4 개, 1.75 "파일럿 |
높이 | 4.24 " |
길이 | 5.48 " |
맥스. 오일 온도. | 180 F |
최대 RPM | 762 |
최소 오일 점도 | SUS 70 개 |
포트 스레드 | 7 / 8-14 UNF |
포트 타입 | 측면 |
압력 등급 | 2000 PSI |
샤프트 디아. | 1" |
축 길이 | 1.75 " |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
폭 | 4.24 " |
선박 중량 (kg) | 6.5 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8412298015 |
원산지 | US |
모델 | 배수량 | 높이 | 길이 | 최대 RPM | 압력 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1700 | 2.2 구리 In./Rev. | 5.17 " | 5.45 " | 1021 | 1800 PSI | 5.17 " | ₩ 966,945 | |
101-1033 | 2.8 구리 In./Rev. | 5.17 " | 5.45 " | 969 | 1800 PSI | 5.17 " | ₩ 972,405 | |
101-1701 | 3.6 구리 In./Rev. | 5.17 " | 5.6 " | 953 | 1800 PSI | 5.17 " | ₩ 1,004,972 | |
101-1034 | 4.5 구리 In./Rev. | 5.17 " | 5.6 " | 760 | 1800 PSI | 5.17 " | ₩ 994,822 | |
101-1035 | 5.9 구리 In./Rev. | 5.17 " | 5.72 " | 585 | 1800 PSI | 5.17 " | ₩ 1,037,575 | |
101-1702 | 7.3 구리 In./Rev. | 5.17 " | 5.85 " | 469 | 1800 PSI | 5.17 " | ₩ 1,059,205 | |
101-1703 | 8.9 구리 In./Rev. | 5.17 " | 5.99 " | 385 | 1700 PSI | 5.17 " | ₩ 1,080,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.