EATON 101-1030 유압 모터 14.1 Cu In/rev 2 볼트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 모터 |
배수량 | 14.1 구리 In./Rev. |
플랜지 마운트 | 볼트 2 개, 3.25 "파일럿 |
높이 | 3.31 " |
길이 | 6.2 " |
맥스. 오일 온도. | 180 F |
최대 RPM | 243 |
최소 오일 점도 | SUS 100 개 |
포트 스레드 | 1 / 2-14 NPTF |
포트 타입 | 측면 |
압력 등급 | 2000 PSI |
샤프트 디아. | 1" |
축 길이 | 1.75 " |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
폭 | 3.31 " |
선박 중량 (kg) | 6.28 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8412298015 |
원산지 | US |
모델 | 배수량 | 높이 | 길이 | 최대 RPM | 압력 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1037 | 11.3 구리 In./Rev. | 5.17 " | 6.2 " | 304 | 1600 PSI | 5.17 " | ₩ 1,226,382 | |
101-1038 | 14.1 구리 In./Rev. | 5.17 " | 6.2 " | 243 | 1450 PSI | 5.17 " | ₩ 1,214,045 | |
101-1039 | 17.9 구리 In./Rev. | 5.17 " | 6.54 " | 192 | 1350 PSI | 5.17 " | ₩ 1,278,252 | |
101-1013 | 11.3 구리 In./Rev. | 3.31 " | 6.2 " | 304 | 1600 PSI | 3.31 " | ₩ 1,035,895 | |
101-1014 | 14.1 구리 In./Rev. | 3.31 " | 6.2 " | 243 | 1450 PSI | 3.31 " | ₩ 1,192,677 | |
101-1015 | 17.9 구리 In./Rev. | 3.31 " | 6.54 " | 192 | 1350 PSI | 3.31 " | ₩ 1,340,412 | |
101-1001 | 2.8 구리 In./Rev. | 3.31 " | 5.45 " | 969 | 2400 PSI | 3.31 " | ₩ 909,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.