EATON 06908E-106 유압 호스 피팅 3/8-18 NPT 13/32 In
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 6 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
피팅 타입 | 남성 NPT 스트레이트 |
호스 | 13 / 32 " |
길이 | 2.04 " |
스레드 NPT | 3 / 8-18 |
타입 | 함께 나사 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 재료 | 피팅 타입 | 호스 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BA12FJA12 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 12 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 3 / 4 " | 유압 호스 피팅 | 3.43 " | ₩ 12,215 | ||
1BA16FJA16 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 16 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 1" | 유압 호스 피팅 | 3.74 " | ₩ 16,747 | ||
1BA20FJA20 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 20 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 1-1 / 4 " | 유압 호스 피팅 | 4.44 " | ₩ 25,497 | ||
ente, | 크림프, 암 JIC 스위블 | 16 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 90도 팔꿈치 | 1" | 유압 호스 피팅 | 3.56 " | ₩ 18,410 | ||
1AAA10FJA10 | 크림프, 암 JIC 스위블 | 10 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 45도 팔꿈치 | 5 / 8 " | 유압 호스 피팅 | 2.94 " | ₩ 80,797 | ||
06906E - 104 | 함께 나사 | 4 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 탄소강 | 남성 NPT 스트레이트 | 5 / 16 " | 유압 호스 피팅 | 2.04 " | ₩ 33,722 | ||
06906E - 106 | 함께 나사 | 6 | 아연, XNUMX가 크로메이트 | 탄소강 | 남성 NPT 스트레이트 | 5 / 16 " | 유압 호스 피팅 | 2.03 " | ₩ 29,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.