항목 | 드럼 트레이 돌리 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 1.5 " |
색상 | 검정 |
돌리 용량 | 1080의 파운드 |
드럼 용량 | 5, 30, 55 갤런 |
높이 | 6" |
내부 Dia. | 31 " |
자재 | 금속 |
캐스터 수 | 4 |
외부 Dia. | 31 " |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.