SPEEDAIRE 단동 원형 공기 실린더, 노즈 마운트, 2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 2" , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 코 , 노즈 마운트 나사산: 1-1 / 4 "-12 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.376 " , 로드 직경: 5 / 8 " , 로드 나사산 길이: 0.88 " , 로드 스레드 크기: 1/2 "-20 UNF , 단동/복동: 단동 , 온도. 범위: -10도 ~ 165도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 포트 크기 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEK5 | 4.85 " | 1 / 4 "NPT | 1" | ₩ 173,495 | |
A | 5ZEK6 | 5.85 " | 1 / 4 "NPT | 2" | ₩ 185,850 | |
A | 5ZEK7 | 6.85 " | 1 / 4 "NPT | 3" | ₩ 206,360 | |
B | 2.00NSR03.00 | 12.79 " | 1/4 "NPTF | 3" | ₩ 226,957 | |
B | 2.00NSR05.00 | 18.85 " | 1/4 "NPTF | 5" | ₩ 273,070 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 손 충격 드라이버
- 전기 천장 히터 액세서리
- 스냅 동작 스위치
- 페인트 수집기 필터 패드
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 전기 박스
- 트레이닝
- 엿보는 도구
- 비상 조명
- 플로트 밸브 및 액세서리
- KIPP M4 나사 크기 조절 핸들
- HONEYWELL 짧은 롤러 레버 액추에이터 대형 기본 스냅 스위치
- CHAINFLEX 데이터 케이블, 최대 8A
- THERMCO 비중계 알코올
- JOHN STERLING 흰색 대형 헤비 듀티 선반 브래킷
- SOUTHWIRE COMPANY 트레일러 케이블
- ANVIL 중간 파이프 클램프
- NUPLA 해머 팁
- MCR SAFETY 부틸 고무 장갑, 14인치
- BALDOR / DODGE ER, 세트 스크류 볼 베어링