항목 | 유틸리티 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 8" |
보울 깊이 | 13.25 " |
그릇 모양 | 사각형. |
그릇 크기 | 24 "X 24" |
색상 | 스테인레스 |
배수구 | 1.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
수도꼭지 작동 | 이중 핸들 |
계량기 | 16 |
자재 | 430 스테인레스 스틸 |
실장 형 | 바닥 |
그릇 수 | 1 |
구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 39.5 " |
전체 길이 | 25.375 " |
전체 폭 | 28 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 27.22 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 자재 | 구멍 수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2136-2-16 / 4-IF | 18 "X 21" | 스테인리스 강 | 2 | 37.375 " | 25 " | ₩ 2,065,752 | ||
1818-1-16 / 4-IF | 18 "X 18" | 430 스테인레스 스틸 | 2 | 19.375 " | 22 " | ₩ 1,577,030 | ||
1836-2-16 / 4-IF | 18 "X 18" | 430 스테인레스 스틸 | 2 | 37.375 " | 22 " | ₩ 2,085,720 | ||
2448-2-16 / 4-IF | 24 "X 24" | 430 스테인레스 스틸 | 2 | 49.375 " | 28 " | ₩ 2,312,485 | ||
2118-1-16 / 4-IF | 18 "X 21" | 스테인리스 강 | 3 | 19.375 " | 25 " | ₩ 1,597,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.