E JAMES & CO 6050-1Z 고무 네오프렌 1인치 두께 6 x 36인치
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 스트립 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 50 |
연장 | 350% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | 네오프렌 고무 |
최대 온도 | 170 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
인장 강도 | 1000의 PSI |
두께 | 1" |
타입 | 상용 등급 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 5.27 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 백업 유형 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
6050-1 / 32XTAPE | 점착제 | 1 / 32 " | 2" | ₩ 12,302 | |
6050-1 / 16XTAPE | 점착제 | 1 / 16 " | 2" | ₩ 12,355 | |
6050-3 / 32XTAPE | 점착제 | 3 / 32 " | 2" | ₩ 11,917 | |
6050-1 / 8XTAPE | 점착제 | 1 / 8 " | 2" | ₩ 18,410 | |
6050-3 / 16XTAPE | 점착제 | 3 / 16 " | 2" | ₩ 16,992 | |
6050-1 / 4XTAPE | 점착제 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 19,915 | |
6050-3 / 8XTAPE | 점착제 | 3 / 8 " | 2" | ₩ 27,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.