E JAMES & CO 1500-1/4-10 고무 Sbr 1/4인치 Th 36인치 x 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
경도 | 70 |
연장 | 150% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 10ft. |
자재 | SBR (스티렌 부타디엔 고무) |
최대 온도 | 170 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
인장 강도 | 800 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 범용 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 24.62 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500-1/16 | 검정 | 67ft. | 800 PSI | 1 / 16 " | ₩ 1,027,145 | |
1500-1/4 | 검정 | 18ft. | 800 PSI | 1 / 4 " | ₩ 1,190,787 | |
1500-1/8 | 검정 | 36ft. | 800 PSI | 1 / 8 " | ₩ 1,106,070 | |
1500-1 | 검정 | 30ft. | 800 PSI | 1" | ₩ 7,035,472 | |
1500-3/16 | 검정 | 40ft. | 800 PSI | 3 / 16 " | ₩ 1,818,442 | |
1500-3/32 | 검정 | 75ft. | 800 PSI | 3 / 32 " | ₩ 1,683,745 | |
1500-3/8 | 검정 | 30ft. | 800 PSI | 3 / 8 " | ₩ 2,834,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.