그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 122도 |
부피 계수 | 1.4 |
NEMA 분류 | NEMA 4, 4X |
전체 높이 | 1 7 / 64 " |
전체 길이 | 5.25 " |
전체 폭 | 1.5 " |
파일럿 포트 크기 | 1 / 4 "NPT |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
전력 소비 | 3W |
압력 범위 | 37 ~ 150 psi |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
145750.04 | 12 VDC | ₩ 370,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.