그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폐기물 처리 용기 |
생산 능력 | 30L |
색상 | 화이트 / 그린 / 레드 / 오렌지 |
높이 | 16 21 / 64 " |
길이 | 11 " |
자재 | 재활용 종이 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 62.99 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 4819100040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797303-0002 | 2.5L | 4 23 / 32 " | 4 21 / 64 " | 9" | 50 | ₩ 486,325 | ||
797303-0006 | 6L | 14 61 / 64 " | 6" | 60 13 / 64 " | 40 | ₩ 681,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.