그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세척 병 |
병 재료 | LDPE |
캡 컬러 | 빨간색 |
캡 재질 | 폴리 프로필렌 |
생산 능력 | 500mL |
색상 | 투명한 |
지름 | 2.5 " |
높이 | 10.187 " |
각인 | 아세톤 |
입 | 폭이 좁은 |
불투명 | 투명한 |
분출 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
506915-0002 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ₩ 77,455 | ||
506915-0006 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ₩ 78,820 | ||
506805-0500 | 500mL | 2.5 " | 10.187 " | 5 | ₩ 64,155 | ||
506815-0500 | 500mL | 2.5 " | 7 2 / 7 " | 1 | - | RFQ
| |
506815-1000 | 1000mL | 3.125 " | 9 13 / 29 " | 1 | - | RFQ
| |
506805-1000 | 1000mL | 3.125 " | 12.25 " | 5 | ₩ 73,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.