EDWARDS 신호 진동 경적
필터
경보 전류 : 130mA , 주변 온도. 범위: 32 ~ 100도 , 마치다: 빨간색 , 키: 6.5 " , 길이: 6.5 " , 장착: 표면
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 깊이 | 지름 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 888D-N5 | - | 4.188 " | - | 120 VAC | - | ₩ 1,981,612 | |
B | 123A-N5 | - | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
C | 880D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | RFQ
|
D | 884D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | RFQ
|
D | 886D-N5 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 889D-AW | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 118-G1 | 0.03 | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | 24 VDC | - | RFQ
|
B | 118-E1 | 0.07 | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | 12 VDC | - | RFQ
|
B | 123A-G5 | 0.2 | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 24Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 123A-E5 | 0.4 | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 12Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Right-To-Know 태그
- 밀폐 공간 히터
- 일회용 수건 및 물티슈
- 들여 쓰기 기계
- 절연 파괴 시험기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 터미널 블록
- 덕트 팬 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- 기어링
- SK PROFESSIONAL TOOLS 래칫 재건 키트
- IGLOO 재사용 가능한 아이스 시트
- DIXON 어댑터 커플링
- DIXON 드라이 디스커넥트 어댑터
- VULCAN HART 온도 조절기, 상한
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 솔리드 커버
- EATON E2MEM 유형 광업 전자 몰드 케이스 회로 차단기
- Cementex USA 기술자 도구 키트
- STANLEY 톱
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX 액티브 크루넥 셔츠