플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 진동 혼, 빨간색, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 인치 크기

재고 있음 있음
항목: AA8AKA 모델: 888D-N5크로스 참조: 16X295

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,081,082 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목진동 경적
경보 전류130mA
주변 온도. 범위32 ~ 100도
깊이4.188 "
마감재 빨간색
높이6.5 "
길이6.5 "
설치표면
최대 출력 (dBA)100
전압120 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.95
선박 높이 (cm)19.69
선박 길이 (cm)29.21
선박 폭 (cm)27.31
HS 코드8531800030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델현재 평가깊이지름전압정격 전압가격
EDWARDS SIGNALING 118-E1 진동 혼, 12VDC, 0.07A 정격 | CF4MCF 118-E10.071-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 118-G1 진동 혼, 24VDC, 0.03A 등급 | CF4MCG 118-G10.031-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 진동 혼, 24VAC, 0.4A 정격 | CF4MCJ 123A-E50.41-11 / 64 "1-3 / 16 "-12Hz에서 60VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 진동 혼, 24VAC, 0.2A 정격 | CF4MCK 123A-G50.21-11 / 64 "1-3 / 16 "-24Hz에서 60VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 진동 혼, 120VAC, 1 11/64인치 깊이 | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 / 50Hz에서 60VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 진동 혼, 빨간색, 120VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 진동 혼, 빨간색, 120VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 진동 혼, 빨간색, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 인치 크기
₩ 2,081,082 /단위