항목 | 탬퍼 분명한 병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 투명한 |
본체 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 |
생산 능력 | 500mL |
마감 색상 | 백 |
폐쇄 재료 | 분명한 HDPE 변조 |
지름 | 74mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 170mm |
입 | 폭이 좁은 |
나사 마감 크기 | 폭이 좁은 |
셰이프 | 일주 |
폭 | 2 9 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202455-0050 | 50mL | 36mm | 84mm | 1 2 / 5 " | 100 | ₩ 444,272 | ||
202455-0100 | 100mL | 44mm | 101mm | 1 7 / 10 " | 100 | ₩ 479,360 | ||
202455-0250 | 250mL | 60mm | 136mm | 2 3 / 10 " | 50 | ₩ 357,332 | ||
202455-1000 | 1,000mL | 90mm | 220mm | 3.5 " | 20 | ₩ 264,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.