그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블러드 뱅크 크로스 매치 홀더 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 13.25 " |
지름 | 개인마다 다름 |
형성 | 6 X 15 |
높이 | 2.5 " |
보유 | 6Ea 16Mm 도너 샘플 튜브; 84Ea 10-13Mm 기증자 혈청 및 세포 현탁액, Abo, Rh, 항체 및 스크리닝 |
길이 | 13.25 " |
자재 | 아크릴 |
구획 수 | 90 장소 |
슬롯 수 | 90 장소 |
튜브 크기 | 84:10~13mm, 6:16mm |
타입 | 풀랙 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 형성 | 보유 | 길이 | 구획 수 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159565-1 | 2.5 " | 11.5 " | 2 X 12 | 4Ea 16Mm 샘플 튜브; 20Ea 10Mm 크로스 매치 튜브 | 11.5 " | 24 장소 | 20:10mm, 4:16mm | 풀랙 | ₩ 71,155 | ||
159565-2 | 2.5 " | 8.75 " | 3x9,1x2 | 1Ea 16mm 샘플 튜브; 1Ea 13mm 파일럿 튜브 세럼; 27 Ea 10mm 표현형, 유전자형 및 크로스 매치 튜브 | 8.75 " | 29 장소 | 1:13mm, 1:16mm, 27:10mm | 풀랙 | ₩ 72,135 | ||
159565-3 | 3.75 " | - | - | 1mm 환자 16 개; 혈청 튜브 1 개; 1 개 세포 현탁액 튜브; 4 개 10mm-14mm 포워딩 그룹 드라이브; 역 그룹화 튜브 3 개; 16 개 주요 크로스 매치 튜브; 12 개 마이너 크로스 매치 튜브 | 10 " | - | - | 1 등급 | ₩ 93,485 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.