그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 피니싱 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.25 |
CFM @ 완전 부하 | 13 |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 10,000 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 0.15 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 7" |
패드 페이스 유형 | 후크 |
패드 크기 | 3 "x 4-1 / 4" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
진공 / 비 진공 | 진공 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 배기 유형 | 자유 속도 | HP | 전체 길이 | 패드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57400 | 4.5 | 18 | 후방 | 2400 RPM | 0.3 | 7" | 2-3 / 4 "X 8" | ₩ 1,546,650 | ||
57405 | 4.5 | 18 | 후방 | 2400 RPM | 0.3 | 7" | 2-3 / 4 "X 8" | ₩ 1,651,615 | ||
57407 | 4.5 | 18 | 후방 | 2400 RPM | 0.3 | 7" | 2-3 / 4 "X 8" | ₩ 1,735,090 | ||
57800 | 4.0 | 16 | 후방 | 8000 RPM | 0.24 | 7.25 " | 3-5 / 8 "X 7" | ₩ 1,114,627 | ||
57810 | 4.0 | 16 | 후방 | 10,000 RPM | 0.28 | 7.25 " | 3-2 / 3 "X 7" | ₩ 981,610 | ||
57814 | 4.0 | 16 | 후방 | 10,000 RPM | 0.24 | 7.25 " | 3-5 / 8 "X 7" | ₩ 1,158,202 | ||
57900 | 5.0 | 20 | 후방 | 15,000 RPM | 0.12 | 9" | 2-7/8" x 3-1/8" | ₩ 1,142,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.