그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 폴리 셔 / 버퍼 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5 |
CFM @ 완전 부하 | 20 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 10,000 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 8.25 " |
패드 크기 | 3" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 5 / 16 "-24 |
조절판 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 10.48 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
A. 이 Dynabrade 연마기는 79dB(A)의 최대 소음을 생성합니다.
A. 이 Dynabrade 57126 에어 폴리셔/버퍼에는 내부 직경이 1/4인치인 에어 호스를 장착하기 위한 3/8인치 NPT 연결부가 있습니다.
A. 이 Dynabrade 연마기는 0.2RPM의 자유 속도와 149RPM의 저부하 속도를 위해 10000hp(7000W) 모터를 사용합니다.
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 배출 | 자유 속도 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55126 | 9.25 | 37 | 앞 | 12,000 RPM | 9.5 " | ₩ 1,660,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.