그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연필 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 0.86 |
베어링스 | 큰 정밀도 |
CFM @ 완전 부하 | 0.86 |
콜릿 용량 | 3mm |
Duty | 일반 |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 60,000 RPM |
호스 길이 | 5" |
HP | 0.10 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 4.5 " |
필요한 압력 | 90 PSIG |
도구 무게 | 0.7의 파운드 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8467290035 |
A. 그라인더는 콜릿을 쉽게 조일 수 있는 스핀들 잠금 시스템을 갖추고 있으며 두 개의 렌치를 사용하지 않고 빠른 액세서리 교체를 위한 관통 구멍이 있습니다.
A. 아니오, 이 공구는 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용하기 위한 것이 아니며 전원과의 접촉에 대해 절연되지 않았습니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
52850 | ₩ 1,399,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.