그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 그라인더 |
공기 유입구 | 3 / 8 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 11 |
CFM @ 완전 부하 | 44 |
Duty | 무거운 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 20,000 RPM |
그라인더 유형 | 유형 1 콘 / 플러그 |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | 1 |
로크 | 가능 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 14.375 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 3 / 8 "-24 |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
휠 지름 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 11.02 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52721 | 10 | 40 | 18,000 RPM | ₩ 1,390,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.