그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직각 진공 공기 차단 도구 |
공기 유입구 | 3 / 8 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5.25 |
CFM @ 완전 부하 | 21.0 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 12,000 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | 0.4 |
레버 유형 | 안전 잠금 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 8.625 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
속도 제어 | 안전 잠금 레버 |
스핀들 직경 | 3/8 |
가변 속도 | 아니 |
휠 지름 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
A. 이중 심지 윤활 시스템은 성능 향상, 서비스 수명 연장, 마찰 감소 및 가동 중지 시간 감소를 위해 기어를 오일로 포화시키는 데 사용됩니다.
A. 이 절단 도구의 안전 잠금 레버는 사용하지 않을 때 우발적인 스로틀 작동을 방지하기 위해 사용됩니다.
A. Dynabrade 절단 도구에는 스파크, 잔해 및 부서진 휠 파편을 작업자로부터 멀리 빗나가게 하는 휠 가드가 장착되어 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.