항목 | 라벨 프린터 키트 |
배터리 크기 | (6) 금주 |
색상 | 노란색 |
디스플레이 | (2) 라인 |
글꼴 크기 | 더블 초소형, 초소형, 소형, 중형, 대형, 특 대형, 대형 |
자재 | 비닐 / 나일론 / 폴리 에스테르 |
맥스. 인쇄 라인 | 4 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 14.75 " |
전체 폭 | 4.75 " |
프린트 헤드 | 열전사, 180dpi |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8472909080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1738976 | 검정 | 플라스틱 | 2.5 " | 6.5 " | 6" | ₩ 191,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.