그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라벨 프린터 키트 |
배터리 크기 | (6) 금주 |
색상 | 검정 |
디스플레이 | (2) 라인 |
글꼴 크기 | 초소형에서 특 대형 |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 인쇄 라인 | 2 |
전체 높이 | 2.5 " |
전체 길이 | 6.5 " |
전체 폭 | 6" |
인쇄 유형 | 일반, 굵게, 세로, 윤곽선, 그림자, 기울임 꼴, 거울, 밑줄 |
프린트 헤드 | 열전달 |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 4821902000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhino 5200 | 노란색 | 비닐 / 나일론 / 폴리 에스테르 | 13 " | 14.75 " | 4.75 " | ₩ 616,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.