FALLTECH Hot Work Full Body Harnesses, With Pad
Falltech G8081 시리즈 전신 하네스는 건설 현장에서 높은 곳에 있는 작업자에게 최대의 보호와 편안함을 제공하도록 설계된 장비입니다.
Hot Work 전신 하네스, 패드 포함
Falltech G8081 시리즈 전신 하네스는 건설 현장에서 높은 곳에 있는 작업자에게 최대의 보호와 편안함을 제공하도록 설계된 장비입니다.
특징
- Falltech G8081 시리즈 전신 하네스는 최대 425lb의 무거운 하중을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 작업자는 자신이 잘 보호된다는 것을 알고 자신 있게 작업을 수행할 수 있습니다.
- 이 전신 안전벨트에는 D링이 장착되어 랜야드용 부착 지점을 제공하여 강도와 신뢰성을 향상시킵니다.
- 빠른 연결 버클이 있어 쉽고 효율적으로 착용하고 벗을 수 있어 번거로움 없이 안전하고 편안한 핏을 제공합니다.
- 이 하네스에는 마찰식 몸통 조정 시스템이 있어 사용자가 최적의 편안함과 보안을 위해 핏을 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 장시간 사용에도 편안함을 더하기 위해 등과 어깨에 패딩이 있어 압력 지점이 줄어들고 작업자가 불편함 없이 작업에 집중할 수 있습니다.
- 이 안전벨트에는 유휴 랜야드 커넥터를 안전하게 보관할 수 있는 트윈 몸통 키퍼가 장착되어 있어 커넥터가 정리된 상태로 유지되고 얽히는 것을 방지할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 래칫
- 스폰지 및 수색 패드
- 팔레트 잭 액세서리
- 공기 작동 식 그리스 펌프
- 그릴
- 측정 및 레이아웃 도구
- 소음 제어
- 전구 관련 제품
- 스트레이너
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- NORGREN 스트레이트 유니온 감소
- SHARPE VALVES 단조 탄소강 글로브 밸브, 소켓 용접
- FALCON LOCK 노브 잠금 장치
- IVES 도어 풀 플레이트
- VULCAN HART 임펠러
- COOPER B-LINE B632 시리즈 XNUMX 홀 스트레이트 튜빙 브레이스
- ANVIL J55 케이싱 불 플러그
- EATON LV AutoVAR 600 시리즈 커패시터 뱅크
- PROTO 압축 게이지
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 26