그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무선 베인 열 풍속계 프로브 |
정확성 | -/+ 15% |
주변 온도. 범위 | 5도 125도까지 에프 |
배터리 충전 온도 | 32도 113도까지 에프 |
유속 범위 | 40 ~ 5000 FPM |
핸들 인클로저 재질 | 폴리카보네이트 위의 열가소성 엘라스토머 |
손잡이 재질 | 폴리카보네이트 위의 열가소성 엘라스토머 |
포함 사항 | 손목 끈 |
최대 무선 거리 | 50 피트 |
온도 운영. | -20도 212도까지 NS |
전원 요구 사항 | 3.7V |
프로브 길이 | 8" |
범위 | 공기 속도: 40 ~ 5000 FPM(02 ~ 25 m/s), 공기 체적: 선택한 유량 단위에서 999,999, 온도: -20 Deg. 212도까지 화씨(-29°C ~ 100°C), 상대 습도: 0 ~ 100% RH |
상대 습도 범위 | 0 % RH까지 100 |
평균응답시간 | 풍속 및 풍량의 경우 1초, 온도, 상대습도의 경우 1.5초 |
예배 | 건조하고 깨끗한 공기 |
서비스 요인 | 건조하고 깨끗한 공기 |
함께 제공되는 | 손목 끈 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.