DWYER INSTRUMENTS TE-DFG-F1844-00 덕트 센서, 20k 옴, 서미스터 18인치 길이
항목: AE8EYA
모델: TE-DFG-F1844-00크로스 참조: 6CTX5
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 온도 프로브 |
연결 유형 | 플랜지, 프로브 만 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
주택 등급 | 네마 4X |
프로브 커넥터 | 나선 |
프로브 Dia. | 1 / 4 " |
프로브 길이 | 18 " |
프로브 재질 | 스테인리스 강 |
프로세스 연결 | 플랜지, 프로브 만 |
온도 한계 (Deg. F) | -40도 140도까지 NS |
온도 측정 요소 | 20K 옴 서미스터 |
공기 및 가스 | |
와이어 길이 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
모델 | 서미스터 온도 센서 정확도 | 연결 유형 | 항목 | 와이어 길이 | 프로브 커넥터 | 프로브 길이 | RTD 온도 센서 정확도 | 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 4" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 24,937 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 6" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 24,412 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 8" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 24,412 | |
TE-DFN-A1244-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 12 " | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | - | RFQ
|
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 18 " | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 32,217 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 4" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 24,937 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22도 C @ 25도. 씨 | 플랜지, 프로브 만 | 덕트 온도 프로브 | 공기 및 가스 | - | 나선 | 6" | -/+ 0.15도 C @ 0도. 씨 | ₩ 23,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.