그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클립 파이프 마운트 다이얼 온도계 |
정확성 | -/+ 2% |
연결 위치 | 뒤 |
다이얼 크기 | 2" |
파이프 크기에 적합 | 3/4 "~ 7/8" |
주택 자재 | 강철 |
렌즈 재질 | 유리 |
실장 형 | 클립 |
분해능 | 규모의 4% 미만 |
감지 요소 | 바이메탈 |
온도. 범위 | 70도 370도까지 에프 |
UPC | 094700978059 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
모델 | 파이프 크기에 적합 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
STC151 | 3/4 "~ 7/8" | -50도 250도까지 NS | ₩ 207,375 | |
STC141 | 3/4 "~ 7/8" | 0도 150도까지 에프 | ₩ 207,375 | |
STC171 | 3/4 "~ 7/8" | 70도 500도까지 에프 | ₩ 207,375 | |
STC152 | 3/4 "~ 7/8" | -40도 120도까지 씨 | ₩ 206,045 | |
STC162 | 3/4 "~ 7/8" | 20도 180 Deg. 씨 | ₩ 206,045 | |
STC172 | 3/4 "~ 7/8" | 20도 260 Deg. 씨 | ₩ 206,045 | |
STC351 | 1 "~ 1 5/8" | -50도 250도까지 NS | ₩ 207,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.