그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표면 온도 프로브 |
연장 길이 | 30 " |
학년 | 학년 316 |
압력 한계 | 250psig |
프로브 커넥터 | 나선 |
프로브 Dia. | 1 / 4 " |
프로브 길이 | 12 " |
프로브 재질 | 스테인리스 강 |
센서 유형 | 와이어 라운드, 100옴 |
온도. 범위 | -328도 1202도까지 NS |
온도 측정 요소 | RTD, Pt 100옴 |
공기 또는 표면 | |
와이어 길이 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | US |
모델 | 프로브 Dia. | 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
측온저항체-686 | 1 / 8 " | 6" | ₩ 498,557 | |
측온저항체-6812 | 1 / 8 " | 12 " | ₩ 498,557 | |
측온저항체-6818 | 1 / 8 " | 18 " | ₩ 498,557 | |
측온저항체-646 | 1 / 4 " | 6" | ₩ 395,675 | |
측온저항체-6418 | 1 / 4 " | 18 " | ₩ 443,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.