그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 습도 트랜스미터 |
교정 인증서 | NIST |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPS |
전기 연결 | 스크류 터미널 |
인클로저 재질 | 폴리 카보네이트 |
인클로저 등급 | IP 66 |
갭 온도. 센서 정확도 | -/+ 0.9도 F @ 77도. 에프 |
갭 온도. 센서 범위 | -20도 140도까지 NS |
습도 정확도 | -/+ 2% |
히스테리시스 | -/+ 1% |
실장 형 | 도관 |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10 ~ 35V DC |
프로브 Dia. | 27 / 50 " |
프로브 길이 | 9" |
상대 습도 범위 | 0 % RH까지 100 |
Repeatability | -/+ 0.1% 일반 |
평균응답시간 | 15 초. |
RH 센서 | 커패시턴스 폴리머 |
RTD 온도 센서 정확도 | -/+ 0.54도 F @ 32도. 에프 |
RTD 온도 센서 범위 | -40도 140도까지 NS |
센서 유형 | RTD 또는 서미스터 |
서미스터 온도 센서 정확도 | -/+ 0.36도 F @ 77도. 에프 |
서미스터 온도 센서 범위 | -40도 140도까지 NS |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 9025801000 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 실장 형 | 전원 필수 | 프로브 Dia. | 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-3W10-LCD | 습도 변환기 | 벽 | 10 ~ 35V DC | - | - | - | RFQ
|
RHP-3O10 | 습도 변환기 | 표면 | 10 ~ 35V DC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 255,167 | |
RHP-3O11 | 습도 / 온도 변환기 | 표면 | 10 ~ 35V DC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 286,632 | |
RHP-3O20 | 습도 변환기 | 표면 | 15~35V DC, 15~29V AC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 294,297 | |
RHP-3O22 | 습도 / 온도 변환기 | 표면 | 15~35V DC, 15~29V AC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 277,917 | |
RHP-3O1A | 습도 / 온도 변환기 | 표면 | 10 ~ 35V DC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 272,037 | |
RHP-3O1B | 습도 / 온도 변환기 | 표면 | 10 ~ 35V DC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 303,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.