그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다크 다이얼 온도계의 글로우 |
정확성 | -/+ 1% |
케이스 | 밀폐 봉인 |
케이스 유형 | 밀폐 봉인 |
연결 위치 | 조절할 수 있는 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPT |
다이얼 크기 | 5" |
학년 | 300학년, 304학년 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
렌즈 재질 | 유리 |
분해능 | 2도 |
스케일 유형 | 싱글 스케일 |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 4" |
온도. 범위 | 20도 240도까지 에프 |
UPC | 094700958075 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
모델 | 연결 위치 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GBTB52551 | 뒤 | 2 1 / 2 " | 0도 250도까지 에프 | ₩ 228,882 | |
GBTB52561 | 뒤 | 2 1 / 2 " | 50도 300도까지 에프 | ₩ 230,807 | |
GBTB525161 | 뒤 | 2 1 / 2 " | 0도 500도까지 에프 | ₩ 225,995 | |
GBTB525141 | 뒤 | 2 1 / 2 " | 20도 240도까지 에프 | ₩ 232,732 | |
GBTB525151 | 뒤 | 2 1 / 2 " | 0도 300도까지 에프 | ₩ 228,882 | |
GBTB525121 | 뒤 | 2 1 / 2 " | 50도 400도까지 에프 | ₩ 225,995 | |
GBTB52571 | 뒤 | 2 1 / 2 " | 50도 550도까지 에프 | ₩ 228,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.