플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 차압 트랜스미터, 0~0.25인치 WC | AC2CFT 2HLY3

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 차압 트랜스미터, 0 ~ 0.25인치 WC

재고 있음 있음
항목: AC2CFT 모델: DM-2002교차 참조: 2HLY3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 440,300 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 트랜스미터
정확성-/+ 1% 풀 스케일
연결 크기1 / 8 "
연결 유형가시 돋친
루프 저항0 ~ 1250 옴
작동 범위0 ~ 0.25" wc
출력 암페어4 ~ 20mA
전원 필수10 ~ 35V DC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)16.76
선박 길이 (cm)14.22
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드9026208000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 팬 제어 및 여과 작업에서 공기 및 가스 압력을 모니터링하기 위한 Dwyer Instruments DM-2002 차압 표시 트랜스미터
  • 우발적인 설정 변경을 방지하기 위한 변조 방지 버튼 구성
  • 지연없는 신호를위한 압력 변경 및 손쉬운 교정 확인을위한 디지털 푸시 버튼 제로 및 스팬 제어로 빠른 응답
  • 외부 오염으로부터 보호하고 내구성을 보장하는 유리 충전 플라스틱 몰딩 하우징
  • 공정 상태와 압력을 3~1 공학 단위로 표시하는 2-4/6인치 디지털 LCD 화면 장착
  • 0 ~ 62.2 Pa의 압력 범위
  • 두 지점 사이의 연결을 위한 1/8인치 바브 피팅이 특징입니다.

제품 변형

프로덕트모델항목가격
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 차압 트랜스미터, 0~0.5인치 Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003압력 트랜스미터₩ 449,470
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 차압 트랜스미터, 0~1인치 Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004압력 트랜스미터-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 차압 트랜스미터, 0~2인치 Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005압력 트랜스미터-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 차압 트랜스미터, 0~3인치 Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006압력 트랜스미터-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 차압 트랜스미터, 0~5인치 Wc | AC2CFY2HLY8 DM-2007압력 트랜스미터-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 차압 표시 트랜스미터, 0.25인치 WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012압력 트랜스미터-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 차압 트랜스미터, 0.5~0~0.5인치 Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013압력 트랜스미터-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 차압 트랜스미터, 0 ~ 0.25인치 WC
₩ 440,300 /단위