그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | -/+ 0.5% |
커넥터 타입 | 압축 피팅 |
깊이 | 4 1 / 2 " |
방향 | 양방향 |
표시 자리 | 4 자릿수 |
디스플레이 스팬 | 9999 |
유형 표시 | LCD |
전기 등급 | 8A @ 240V AC |
맞다 | 1.772 "X 3.62" |
패널 컷 아웃에 적합 | 1.772 "X 3.62" |
튜브 크기 | 1 / 8 "X 1 / 4" |
주택 자재 | ABS |
인터페이스 | RS-485 |
장착 방향 | 수평 |
실장 형 | 클립 |
NEMA 평가 | 4X |
산출 | 4 ~ 20 mA |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 100~240V AC, 132~240V DC |
압력 범위 | 1 ~ 0 ~ 1" wc |
릴레이 | SPDT 2 개 |
평균응답시간 | 250 밀리 초 |
온도. 범위 | 32도 140도까지 에프 |
타입 | 압력 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 9032896050 |
원산지 | US |
모델 | 압력 범위 | 범위 유형 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DH-002 | 0 ~ 2 psi | 표준 범위 | 32도 170도까지 에프 | 차압 컨트롤러 | ₩ 1,354,955 | |
DH-004 | 0 ~ 2 psi | 표준 범위 | 32도 170도까지 에프 | 차압 컨트롤러 | ₩ 1,354,955 | |
DH-006 | 0 ~ 5 psi | 표준 범위 | 32도 170도까지 에프 | 차압 컨트롤러 | ₩ 1,135,750 | |
DH-007 | 0 ~ 5 psi | 표준 범위 | 32도 170도까지 에프 | 차압 컨트롤러 | ₩ 1,135,750 | |
DH-008 | 0 ~ 5 psi | 표준 범위 | 32도 170도까지 에프 | 차압 컨트롤러 | ₩ 1,135,750 | |
DH-009 | 0 ~ 5 psi | 표준 범위 | 32도 170도까지 에프 | 차압 컨트롤러 | ₩ 1,135,750 | |
DH-010 | 0 ~ 9 psi | 표준 범위 | 32도 170도까지 에프 | 차압 컨트롤러 | ₩ 1,135,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.